SCHOTT/DURAN
SCHOTT/DURANの ガラス・樹脂・金属容器
SCHOTT/DURANの フラスコ
粉体攪拌用ロータリーナスフラスコ 03 0430シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20841706
品番
03 0430 49
参考基準価格(税別)
¥17,800
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
粉体攪拌用のロータリーナスフラスコです。
フラスコにバッフル(くぼみ)が付いているため撹拌・乾燥効率が良いです。
種別
ナスフラスコ
材質
DURAN(R)(硼珪酸ガラス3.3)
容量(mL)
250
外径(Φmm)
81
摺合せ
NS29/32
アズワン品番
4-4452-02
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000