静音油回転真空ポンプ VDOシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 20843185 品番 VDO11
参考基準価格(税別)¥189,000 販売価格(税込) ¥206,800
販売価格(税別)
188,000

DCモーター採用で低振動・低発熱・省エネ
強制オイル循環システムにより、安定した動作を行えます。
DCモーターを採用した静音タイプの2段式油回転真空ポンプです。
2つの調整可能なガスバラストバルブ付きのため、凝縮性ガスの排気が可能です。
2つの自動アンチサックバック設計で、ポンプが停止した時のオイル汚染からポンプを守り、再スタートも容易に行えます。

付属品KF25フープ×2個、KF25センターレスト×2個 仕様(吸気口)KF25 質量(kg)14.5 サイズ144×420×207mm(突起部除く) 電源AC100V 50/60Hz 使用温度範囲5〜40℃ 排気速度(L/min)66 到達圧力(Pa)(ガスバラスト弁開)10、5×10^-1 消費電力370W 電源コード(m)2 騒音値(dB)50以下 排気口KF25 アズワン品番4-450-11 オイル量(L)0.6〜1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする