マイクロチューブ 目盛なし 500個入 T332シリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(500個) 注文コード 20846439 品番 T332-2S
参考基準価格(税別)¥24,300 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
材質本体・キャップ/PP、ワッシャー/シリコン 容量(mL)0.5 使用温度範囲(℃)-196〜121 目盛なし 底形状自立 キャップトップインサート/あり、脱落防止ループ/あり、ワッシャー/あり、タンパーエビデント/なし アズワン品番4-4801-01 遠心強度17000G

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする