マイクロチューブ 目盛なし 500個入 T332シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1箱(500個) 容量(mL)2 注文コード20846466 品番T332-6S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥24,300
この商品は容量など5種類から選べます 他の種類を見る
材質本体・キャップ/PP、ワッシャー/シリコン 容量(mL)2 使用温度範囲(℃)-196〜121 目盛なし 底形状自立 キャップトップインサート/あり、脱落防止ループ/あり、ワッシャー/あり、タンパーエビデント/なし アズワン品番4-4801-04 遠心強度17000G

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする