Simport
Simportの バイオ・食品(菌)関連用品
Simportの 培養用品
Simportの マイクロテストチューブ/サンプルカップ
マイクロチューブ 目盛なし 500個入 T332シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
容量(mL)
2
注文コード
20846475
品番
T332-7S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥24,300
この商品は
容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体・キャップ/PP、ワッシャー/シリコン
容量(mL)
2
使用温度範囲(℃)
-196〜121
目盛
なし
底形状
コニカル
キャップ
トップインサート/あり、脱落防止ループ/あり、ワッシャー/あり、タンパーエビデント/なし
アズワン品番
4-4801-05
遠心強度
20000G
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000