曜日別特売
SYGF0305MNXX104 フィルター アズワン 20850375

SYGF0305MNXX104 フィルター アズワン 20850375
SYGF0305MNXX104 フィルター アズワン 20850375
SYGF0305MNXX104 フィルター アズワン 20850375
SYGF0305MNXX104 フィルター アズワン 20850375
SYGF0305MNXX104 フィルター アズワン 20850375
SYGF0305MNXX104 フィルター アズワン 20850375

フィルター

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
アズワン品番1-3208-01
内容量1個注文コード20850375品番SYGF0305MNXX104
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥13,090
販売価格(税別)
11,900
仕様有効ろ過面積(cm):0.802、直径(Φmm):13材質メンブレン/GF(グラスファイバー)、ハウジング/PP(ポリプロピレン)形状入口/メスルアーロック、出口/オスルアースリップ穴径(μm)1アズワン品番1-3208-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする