コンパクトハンディークーラー TICシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20850675 品番TIC-1s
参考基準価格(税別)¥158,000 販売価格(税込) ¥172,700
販売価格(税別)
157,000

水槽にコイルをつけるだけで素早く冷却できます。

仕様(冷凍機冷媒)R-134a 材質(冷却部)SUS304 質量(kg)約26 電源AC100V 50/60Hz 制御方式ON/OFF制御 安全装置漏電ブレーカー 設定温度(℃)(範囲)-20〜+30 外寸法(mm)323×485×353(取手・パイプ部含まず) サイズ(mm)Φ78×190 アズワン品番4-4973-01 冷却能力(W)約390(液温度(a)10℃)、(液温度(a)-10℃):約200 冷却パイプ1m付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする