DWK Life Sciences
DWK Life Sciencesの ガラス・樹脂・金属容器
DWK Life Sciencesの スピッチ/遠沈管/沈澱管/遠心管
ガラス遠沈管
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
20851689
品番
14720-200
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
マーキングスペースがあります。
材質
本体/硼硅酸ガラス、キャップ/フェノール樹脂、パッキン/パルプライナー(ビニールコート)
容量(mL)
200
規格
(フタ)38-400
寸法(Φ×mm)
60×145
アズワン品番
4-5015-03
遠心強度
3550G
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000