金属板用表面保護フィルム SPVテープ 100m入 M-6030シリーズ

商品レビューを投稿する
63日以内出荷 63日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(100m) 注文コード 20852118 品番 M-6030-1250
参考基準価格(税別)¥35,400 販売価格(税込) ¥38,830
販売価格(税別)
35,300

有機溶剤を使用せず、水系粘着剤を利用したステンレス等の金属板用表面保護材です。
はく離作業が容易です。
低温接着性に優れています。
軽加工用途に適しています。

粘着力2.5N/20mm 幅(mm)1250 アズワン品番4-5044-07 材質フィルム/ポリエチレン系フィルム、粘着剤/アクリル系粘着剤 厚さ(mm)0.06 長さ(m)100 引張強度(N/20mm)30 巻戻し力0.7N/20mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする