万能採水器

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20854358 品番 S-4L
参考基準価格(税別)¥180,000 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800

水圧を利用した採水法のためメッセンジャー不要で容易に採水ができます。
試料水のドレンが容易です。

付属品クレモナロープ30m(目盛付き) 材質本体/SUS304、フタ/SUS304・シリコンパッキン、ドレン/黒ゴム管 質量(kg)4.5 容量(L)4 寸法(Φ×mm)140×440 材質(フタ)SUS304 アズワン品番4-5264-02
注意
※高さはフタつまみ〜足部下端です(吊り下げ部除く)。
※直径は胴径であり、フランジ部はΦ185mmです。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする