宮本理研工業
宮本理研工業の 水質検査・土壌検査関連(pH等)
宮本理研工業の サンプラー
万能採水器
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20854367
品番
S-6L
参考基準価格(税別)
¥265,000
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
¥
259,800
バスケットに入れる
水圧を利用した採水法のためメッセンジャー不要で容易に採水ができます。
試料水のドレンが容易です。
付属品
クレモナロープ30m(目盛付き)
材質
本体/SUS304、フタ/SUS304・シリコンパッキン、ドレン/黒ゴム管
質量(kg)
6
容量(L)
6
寸法(Φ×mm)
140×610
材質(フタ)
SUS304
アズワン品番
4-5264-03
注意
※高さはフタつまみ〜足部下端です(吊り下げ部除く)。
※直径は胴径であり、フランジ部はΦ185mmです。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000