カスタム
カスタムの 環境測定(自然環境/安全環境)
カスタムの 照度計
デジタル照度計 LXシリーズ 校正証明書付
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
20856668
品番
LX-3000
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥51,000
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
白色光源の他にLED、蛍光灯を想定した照度測定設定ができます。
最大/最小照度表示機能付きです。
付属品
収納ケース
寸法(mm)
63×169×37
質量(g)
230
電源
単3乾電池×2本(テスト用付属)
精度
±(3%rdg+5dgt)
表示
(最大・最小値)○
分解能
200/0.1、2000/1、20000/10、200000/100(lx)
メモリー
-
サンプリング
2(回/秒)
測定範囲(Lux)
200/2000/20000/200000
ホールド
○
アズワン品番
6-4047-22-20
バックライト
○
校正証明書
一般校正
注意
※WEB注文限定です
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000