アズワン
アズワンの 運搬機器
アズワンの パレットトラック
ハンドパレットトラック
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20857822
品番
BMS25SHL
参考基準価格(税別)
¥1,326,600
販売価格(税込)
¥1,444,667
販売価格(税別)
¥
1,313,334
バスケットに入れる
耐荷重(kg)
2500
フォーク最低高さ(mm)
80
フォーク最高高さ(mm)
200
フォーク幅W(mm)
153
フォーク長さ(mm)
980
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
材質(車輪)
ナイロン
アズワン品番
2-3841-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000