アズワン
アズワンの 運搬機器
アズワンの ハンドリフター(ハンドリフト 等)
ステンレスリフター
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20857892
品番
BXS10T
参考基準価格(税別)
¥650,800
販売価格(税込)
¥708,721
販売価格(税別)
¥
644,292
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
耐荷重(kg)
100
テーブル寸法幅(mm)
450
テーブル寸法奥行(mm)
700
最低位(mm)
212
最高位(mm)
730
車輪径(Φmm)
150
質量(kg)
33
材質(本体)
SUS304
材質(車輪)
ナイロン
アズワン品番
2-3858-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000