※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

No.304 ポリエチレン手袋 エブノ 20858084 No.304 ポリエチレン手袋 エブノ 20858084

ポリエチレン手袋

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20858084 品番No.304
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥250
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
サイズS 全長(cm)27.7 中指長(cm)8 手の平幅(cm)11.8 材質LDPE(低密度ポリエチレン) ブルー 厚さ(mm)0.02 規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合 エンボス加工型押しエンボス 入数(枚)100 仕様袋入 左右区別左右兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする