※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

No.304 ポリエチレン手袋 エブノ 20858093 No.304 ポリエチレン手袋 エブノ 20858093

ポリエチレン手袋

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20858093 品番No.304
参考基準価格(税別)¥250 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
サイズSS 全長(cm)26.9 中指長(cm)7.6 手の平幅(cm)11.4 材質LDPE(低密度ポリエチレン) ブルー 厚さ(mm)0.02 規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合 エンボス加工型押しエンボス 入数(枚)100 仕様袋入 左右区別左右兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする