EDWARDS
EDWARDSの 研究関連用品・実験用必需品
EDWARDSの 液送/ポンプ類
EDWARDSの 実験研究用真空ポンプ
油回転真空ポンプ
商品レビューを投稿する
121日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
121日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
20859380
品番
A37132902+JZSSCB006
参考基準価格(税別)
¥267,000
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
¥
259,800
バスケットに入れる
逆流防止機構内蔵により停電などの停止時にもオイルの逆流を防止し、システム側を真空状態に保ちますので、ポンプリーク弁が不要です。
多量の水蒸気を処理し、オイルを新鮮に保つガスバラスト付きです。
仕様
(吸気・排気口)NW10・Φ11mm
質量(kg)
10
排気速度(L/min)
27/33(50/60Hz)
到達圧力(Pa)
(ガスバラスト開)2.5×10^-1、(ガスバラスト閉)2.5
使用電動機
100V 1Φ 0.16kW
サイズ(mm)
142×320×189
アズワン品番
1-3043-22
注意
※商品説明動画をご覧いただけます(ナレーションは英語です)。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000