EDWARDS
EDWARDSの 研究関連用品・実験用必需品
EDWARDSの 液送/ポンプ類
EDWARDSの 実験研究用真空ポンプ
ロータリー真空ポンプ RVシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
20859678
品番
RV3
参考基準価格(税別)
¥281,000
販売価格(税込)
¥307,780
販売価格(税別)
¥
279,800
バスケットに入れる
稼働中でもポンプの構成を変える事ができます。
ソケット付きデュアル電圧/デュアル周波数モーターを装備していますので、取り付けが容易です。
質量(kg)
21.6
排気速度(50/60Hz)(L/min)
(最大)55/65
接続
(吸気・排気口)NW25
モーター出力(W)
(1相100V)50Hz/250、60Hz/300
サイズ(mm)
158×430×225
アズワン品番
1-4001-21
真空到達度
(高真空度モード)ガスバラスト閉/0.2Pa、ガスバラスト低流/3Pa、ハイスループットモード:ガスバラスト閉/3Pa、ガスバラスト低流/6Pa、ガスバラスト高流/12Pa
注意
※電源ケーブルは付属していません。
※商品説明動画をご覧いただけます(ナレーションは英語です)。