ロータリー真空ポンプ RVシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 アズワン品番1-4001-22 注文コード20859687 品番RV5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥311,000
この商品はアズワン品番など5種類から選べます 他の種類を見る

稼働中でもポンプの構成を変える事ができます。
ソケット付きデュアル電圧/デュアル周波数モーターを装備していますので、取り付けが容易です。

質量(kg)21.5 排気速度(50/60Hz)(L/min)(最大)85/103 接続(吸気・排気口)NW25 モーター出力(W)(1相100V)50Hz/250、60Hz/300 サイズ(mm)158×430×225 アズワン品番1-4001-22 真空到達度(高真空度モード)ガスバラスト閉/0.2Pa、ガスバラスト低流/3Pa、ハイスループットモード:ガスバラスト閉/3Pa、ガスバラスト低流/6Pa、ガスバラスト高流/10Pa
注意
※電源ケーブルは付属していません。
※商品説明動画をご覧いただけます(ナレーションは英語です)。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする