画像準備中

酸素モニタ OXYMAN OM-25シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20859870 品番OM-25MP20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥162,800
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

長寿命酸素センサーによる0〜100%の計測ができます。
清浄空気中においてワンタッチで自動校正ができます。
ユーザガスによる手動校正もできます。
2チャンネル計測、データロギングができます。
パソコン用通信ケーブルによりExcel(R)データに変換できます。

仕様(警報解除方法)自動 寸法(mm)80×31×150 質量(g)約270(乾電池含む) 電源単3アルカリ乾電池×3本(テスト用付属)、ACアダプター(別売) ケーブル長(m)(センサー)3(分離タイプ) 表示デジタル3.5桁 測定精度±0.5% O2(0〜30%O2) センサー分離×2 校正清浄空気によるワンタッチ自動校正、ユーザガスによる手動校正 検知原理ガルバニ電池拡散式 測定レンジ0〜100% O2 警報方式シンプルモード時/18±0.1%O2以下ブザー音、マルチモード時/上限下限任意点ブザー音 応答速度約15秒(90%応答) 動作モードシンプルモード・マルチモード アズワン品番1-5664-24 検知対象ガス酸素

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする