適合(ガス体)空気及び非腐食性ガス(液体は不可)
質量(g)約270
目盛(方式)270°広角指示(目盛長170mm)
方式(エレメン)隔膜方式(シリコンゴム)
精度(at 20℃)±2.5%FS
測定方式(圧力)差圧式
耐圧(MPa)(計器本体)約0.2
使用周囲温度(℃)-10〜50
使用周囲湿度90%RH以下
取付姿勢垂直(指定)
極性(口金)高圧側赤印及び低圧側青印の口金を入れ替える事により、極性の左右勝手の背面配管も可能
耐振動5〜10Hz・10mm・10〜50Hz・加速度全振幅39m/s2(3軸方向各2h)
接続口POM(ポリアセタール)製ホースニップル(外径Φ7mm)
アズワン品番1-750-21
圧力レンジ(Pa)0〜100
耐衝撃100m/s2(3軸方向各6回)