アズワン
アズワンの 使いきり手袋
アズワンの ポリエチレン ディスポ手袋
ポリエチレン手袋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
20862327
品番
-
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥382
販売価格(税別)
¥
347
バスケットに入れる
サイズ
L
全長(cm)
27.5
材質
PE(ポリエチレン)
厚さ(mm)
0.025
粉有無
粉無
エンボス加工
エンボスなし
入数(枚)
100
タイプ
スタンダード
アズワン品番
2-4973-01
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
20862327
-
09891603
スタンダード
サニメント手袋 (エコノミー)
アズワン
1箱(100枚)
¥
594
税込
¥
653
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)