アズワン
アズワンの 使いきり手袋
アズワンの ポリエチレン ディスポ手袋
ポリエチレン手袋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
20862336
品番
-
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥382
販売価格(税別)
¥
347
バスケットに入れる
サイズ
M
全長(cm)
27.5
材質
PE(ポリエチレン)
厚さ(mm)
0.025
粉有無
粉無
エンボス加工
エンボスなし
入数(枚)
100
タイプ
スタンダード
アズワン品番
2-4973-02