アズワン
アズワンの 使いきり手袋
アズワンの ポリエチレン ディスポ手袋
ポリエチレン手袋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20862397
品番
-
参考基準価格(税別)
¥360
販売価格(税込)
¥392
販売価格(税別)
¥
356
バスケットに入れる
サイズ
M
全長(cm)
27.5
材質
PE(ポリエチレン)
粉有無
粉無
エンボス加工
エンボスなし
入数(枚)
100
タイプ
ヘビー
アズワン品番
2-4974-02