アズワン
アズワンの 使いきり手袋
アズワンの ポリエチレン ディスポ手袋
ポリエチレン手袋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
S
注文コード
20862406
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥360
この商品は
サイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
S
全長(cm)
27.5
材質
PE(ポリエチレン)
粉有無
粉無
エンボス加工
エンボスなし
入数(枚)
100
タイプ
ヘビー
アズワン品番
2-4974-03
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
20862406
-
33467332
小
ステンレス丸型洗浄カゴ
アズワン
1個
¥
5,198
税込
¥
5,718
注文コードが変更になりました。