アズワン
アズワンの 使いきり手袋
アズワンの ポリエチレン ディスポ手袋
ポリエチレン手袋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20862494
品番
-
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥320
販売価格(税込)
¥349
販売価格(税別)
¥
317
バスケットに入れる
サイズ
S
全長(cm)
27.5
材質
PE(ポリエチレン)
厚さ(mm)
0.025
粉有無
粉無
エンボス加工
外エンボス
入数(枚)
100
タイプ
スタンダード外エンボス
アズワン品番
2-4976-03
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
20862494
-
09891612
1-6164-01
サニメント手袋 (エコノミー)
アズワン
1箱(100枚)
¥
554
税込
¥
609
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)