入江工研
入江工研の 研究関連用品・実験用必需品
入江工研の 液送/ポンプ類
入江工研の 液送/ポンプ関連品
真空用フレキシブルチューブ NW-KF VFPシリーズ
商品レビューを投稿する
28日以内出荷
返品不可
28日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
表(単位mm):Bi:12.4、Bo:17.1、D:30、A:12.2
アズワン品番
3-8102-04
注文コード
20862907
品番
VFP1010×2000
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は16,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥17,300
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・アズワン品番
が
32
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
(リーク量)1×10^-10Pa・m3/s以下
材質
ステンレス(SUS304)
サイズ
表(単位mm):Bi:12.4、Bo:17.1、D:30、A:12.2
圧力
(条件)内部/真空、外部/大気圧
温度(℃)
(条件)常温(ベーキング時最大250)
アズワン品番
3-8102-04