真空用フレキシブルチューブ NW-KF VFPシリーズ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ表(単位mm):Bi:25、Bo:32.2、D:40、A:26.2 アズワン品番3-8104-01 注文コード20862959 品番VFP1025×500
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は13,980円となります。
参考基準価格(税別)¥14,800 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品はサイズ・アズワン品番32種類から選べます 他の種類を見る
仕様(リーク量)1×10^-10Pa・m3/s以下 材質ステンレス(SUS304) サイズ表(単位mm):Bi:25、Bo:32.2、D:40、A:26.2 圧力(条件)内部/真空、外部/大気圧 温度(℃)(条件)常温(ベーキング時最大250) アズワン品番3-8104-01

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする