超高温ホットプレート MAX900℃仕様 PA9010シリーズ

商品レビューを投稿する
46日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20866136 品番 PA9010-PCC200V
参考基準価格(税別)¥484,000 販売価格(税込) ¥531,300
販売価格(税別)
483,000
材質(プレート)インコネル 電源(V)AC200(50/60Hz) ケーブル長(m)(ホットプレート)2、(温調器)約3 プレート寸法(mm)100×100 センサーK熱電対 最高耐熱温度(℃)900 ヒーター容量(W)2000 アズワン品番4-3649-01

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする