アズワン
アズワンの 加熱・冷却・クーラーボックス
アズワンの 加熱/冷却機器
アズワンの 実験研究用ホットプレート
真空環境用ホットプレート 低真空100〜10Pa程度タイプ PH220Sシリーズ
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20867947
品番
PH220S-100
12月26日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥478,000
販売価格(税込)
¥483,780
販売価格(税別)
¥
439,800
バスケットに入れる
質量(kg)
約3
最高温度(℃)
400
本体寸法(mm)
144×274×50
プレート寸法(mm)
100×100
電気容量(W)
400
電源電圧(V)
AC100
材質(天板)
アルミニウム(アルマイト処理)
アズワン品番
4-3962-01
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000