真空環境用ホットプレート 低真空100〜10Pa程度タイプ PH220Sシリーズ

商品レビューを投稿する
22日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20867956 品番 PH220S-200
参考基準価格(税別)¥573,000 販売価格(税込) ¥629,200
販売価格(税別)
572,000
質量(kg)約5 最高温度(℃)400 本体寸法(mm)264×374×50 プレート寸法(mm)200×200 電気容量(W)1000 電源電圧(V)AC100 材質(天板)アルミニウム(アルマイト処理) アズワン品番4-3962-02

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする