ラブコン
ラブコンの ガラス・樹脂・金属容器
ラブコンの スピッチ/遠沈管/沈澱管/遠心管
遠沈管
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20870142
品番
3132-345
参考基準価格(税別)
¥30,700
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
容量(mL)
15
仕様
【最大RCF】17000RCF
材質
本体/PP(ポリプロピレン)、フタ/PE(ポリエチレン)
アズワン品番
2-7743-03
胴径×全長(mm)
17×118