曜日別特売
CYP32-100R-Y59AL クリーンロッドレスシリンダ CYP(CYP32-~) SMC 20871067

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クリーンロッドレスシリンダ CYP(CYP32-~)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量
1個
リード線(m)
(L) 3
標準ストローク(mm)
100
注文コード
20871067
品番
CYP32-100R-Y59AL
参考基準価格(税別)¥172,210販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

・クリーン環境内での低発塵搬送。
・シリンダチューブ外周面の非接触構造およびステンレス製リニアガイド(特殊処理)により、高いクリーン度を実現。
・12-CY3B(メーカー従来品)と比べ、真空引きなしでも発塵量を1/20に低減。

チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動
標準ストローク(mm)
100
リード線(m)
(L) 3
オートスイッチ種類
Y59A
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
配管ポート位置
(R) e:作動方向/右、f:作動方向/左
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする