DWK Life Sciences
DWK Life Sciencesの ガラス・樹脂・金属容器
DWK Life Sciencesの スピッチ/遠沈管/沈澱管/遠心管
メモリ付ねじ口遠沈管・コニカル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
容量(mL)
50
注文コード
20871289
品番
45166-50
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
便利なメモリとマーキングスポット付です。
材質
本体/硼硅酸ガラス3.3、キャップ/フェノール樹脂、パッキン/PTFE・ゴム
容量(mL)
50
規格
(フタ)24-210
寸法(Φ×mm)
29×147
アズワン品番
4-4999-02
遠心強度
2980G
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000