メモリ付ねじ口遠沈管・コニカル

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1本 容量(mL)100 注文コード20871298 品番45246-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥15,400
この商品は容量など3種類から選べます 他の種類を見る

便利なメモリとマーキングスポット付です。

材質本体/硼硅酸ガラス3.3、キャップ/フェノール樹脂、パッキン/PTFE・ゴム 容量(mL)100 規格(フタ)28-410 寸法(Φ×mm)37×203 アズワン品番4-4999-03 遠心強度2980G

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20871298 45246-100 20871289 45166-50 メモリ付ねじ口遠沈管・コニカル DWK Life Sciences メモリ付ねじ口遠沈管・コニカル DWK Life Sciences 1本 9,598 税込10,558 メーカーモデルチェンジ代替品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする