VIOLAMO(ビオラモ)
VIOLAMO(ビオラモ)の バイオ・食品(菌)関連用品
VIOLAMO(ビオラモ)の 培養用品
VIOLAMO(ビオラモ)の セルカルチャー
細胞培養プレート
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
20871646
品番
VTC-P24
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,590
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
アズワン品番
2-8588-03
仕様
培養面積(cm2):1.9、ワーキングボリューム(推奨):1
材質
本体/PS(ポリスチレン)
表面処理
細胞培養表面処理(真空プラズマ)
底形状
フラット(平底)