NEG(日電理化硝子)
NEG(日電理化硝子)の ガラス・樹脂・金属容器
NEG(日電理化硝子)の ビーカー/計量カップ/コップ
希釈カップ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(20個)
注文コード
20874317
品番
210007
参考基準価格(税別)
¥17,420
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
医療・理化学分野だけでなく、さまざまな分野でフレキシブルに使用できるガラスカップ。
材質
強化硬質ガラス
型式
H-100 直口
色
無色
容量(mL)
100
高さ(mm)
70
内径(Φmm)
47.4
肉厚(mm)
1.3
外径(Φmm)
50
質量(g/本)
37.7
底形状
(底型)平底
口形状
直口
アズワン品番
62-9986-45
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000