PYREX(パイレックス)
PYREX(パイレックス)の ガラス・樹脂・金属容器
PYREX(パイレックス)の メスシリンダー
有栓メスシリンダー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20882322
品番
3002-100
参考基準価格(税別)
¥4,960
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
容量(mL)
100
材質
硼珪酸ガラス
高さ(mm)
295
栓共通
16
1目盛(mL)
1
許容誤差(mL)
ASTM±:0.50
アズワン品番
2-9472-04
胴外径(Φmm)
29