PYREX(パイレックス)
PYREX(パイレックス)の ガラス・樹脂・金属容器
PYREX(パイレックス)の メスシリンダー
有栓メスシリンダー
商品レビューを投稿する
123日以内出荷
返品不可
123日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20882365
品番
3002-2L
参考基準価格(税別)
¥21,090
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
容量(mL)
2000
材質
硼珪酸ガラス
高さ(mm)
550
栓共通
38
1目盛(mL)
20
許容誤差(mL)
ASTM±:6
アズワン品番
2-9472-08
胴外径(Φmm)
83