日本計量器工業
日本計量器工業の 分析・環境・測定器具
日本計量器工業の 比重計/密度計
日本計量器工業の 実験研究用密度計
石油密度計
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
型番
JIS I型‐A No.6
仕様
目盛範囲(g/mL):0.850〜0.900
注文コード
20883555
品番
JIS I型‐A No.6
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥8,569
販売価格(税別)
¥
7,790
バスケットに入れる
この商品は
型番・仕様・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
目盛範囲(g/mL):0.850〜0.900
材質
ガラス
全長(mm)
約330
質量(g)
約40
型番
JIS I型‐A No.6
最小目盛(mL)
0.0005g/
アズワン品番
2-9526-06