スタンダード台はかり

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 ひょう量(kg)30/60 注文コード20892323 品番DB-IIJR-60
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥56,000 販売価格(税込) ¥61,490
販売価格(税別)
55,900
この商品はひょう量など2種類から選べます 他の種類を見る
ひょう量(kg)30/60 目量(kg)0.01/0.02 計量皿寸法(mm)360×460 質量(kg)14.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×580×765 幅(mm)360 奥行(mm)580 高さ(mm)765 種類台はかり 最小表示(g)10/20 表示形式デジタル アズワン品番2-9842-01 計量皿形状角皿 ひょう量単位kg

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタル台はかりの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/154/
2022-11-11

「台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする