CAS[はかり]
CAS[はかり]の はかり
CAS[はかり]の 台はかり
CAS[はかり]の デジタル台はかり
スタンダード台はかり
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ひょう量(kg)
60/150
注文コード
20892332
品番
DB-IIJR-150
参考基準価格(税別)
¥56,000
販売価格(税込)
¥61,490
販売価格(税別)
¥
55,900
バスケットに入れる
この商品は
ひょう量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ひょう量(kg)
60/150
目量(kg)
0.02/0.05
計量皿寸法(mm)
360×460
質量(kg)
14.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
360×580×765
幅(mm)
360
奥行(mm)
580
高さ(mm)
765
種類
台はかり
最小表示(g)
20/50
表示形式
デジタル
アズワン品番
2-9842-02
計量皿形状
角皿
ひょう量単位
kg