CAS[はかり]
CAS[はかり]の はかり
CAS[はかり]の 台はかり
CAS[はかり]の デジタル台はかり
防塵防水デジタル台秤
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20892427
品番
FW500C-30
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥77,100
販売価格(税込)
¥83,962
販売価格(税別)
¥
76,329
ひょう量(kg)
15/30 切替
目量(kg)
0.005/0.01
計量皿寸法(mm)
247×212
質量(kg)
3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
266×303×109
幅(mm)
266
奥行(mm)
303
高さ(mm)
109
種類
防塵防水デジタル台秤
使用温度範囲(℃)
‐10〜+40
最小表示(g)
5/10
表示形式
デジタル
本体サイズ(mm)
266×303×109
アズワン品番
2-9845-03
計量皿形状
角皿
ひょう量単位
kg