ULLMAN
ULLMANの マグネット用品
ULLMANの 各種工具
ピックアップツール
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20898298
品番
HTLP-1
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
ボールジョイント式ですので、先端部の角度を自由に変える事ができます。
HTLP-1は先端に磁石が付いており、約3.5kgまでピックアップが可能です。
材質
グリップ:ラバークッションハンドル
ライト:SUS430
サイズ
グリップ部:Φ22×12.3mm
ライト径:Φ18mm
電源
LR41リチウム電池×3個(テスト用付属)
アズワン品番
1-8364-03