佐藤金属工業
佐藤金属工業の キッチン・調理用品
佐藤金属工業の 裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし
佐藤金属工業の ロート
シリコンジョーゴ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
シリコンゴム
注文コード
20900294
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
シリコンゴム
寸法(mm)
83×107×105
色
ピンク
耐熱温度(℃)
230
折りたたみ時高さ(mm)
25
アズワン品番
2-3779-02