※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
藤原製作所
藤原製作所の 水質検査・土壌検査関連(pH等)
藤原製作所の 土壌検査
ワグネルポット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20907188
品番
083021-01
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,309
販売価格(税別)
¥
1,190
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
アズワン品番
2-1250-01
付属品
排水導管
仕様
アール割(a):1/5000、表面積(cm2):200
材質
白色ハインパクトスチロール樹脂
寸法(mm)
Φ159×190
型番
083021-01
下口
取付