アズワン
アズワンの バイオ・食品(菌)関連用品
アズワンの 培養用品
アズワンの 遺伝子研究用品
ハンディ青色LED光源
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20907784
品番
HL-36
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥47,900
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
アズワン品番
3-1559-02
商品タイプ
レンタル品はこちら
仕様
励起光波長域(nm):450〜500、設置LED数:36個
電源
AC100V 50/60Hz
電源コード(m)
1.3
本体サイズ(mm)
261×82.3×65
商品説明動画
ハンディ青色LED光源
参考になった
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
20907784
HL-36
33292639
MBE-200A
LEDトランスイルミネーター
Major Science(メジャーサイエンス)
1個
¥
99,980
税込
¥
109,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)