車載用ディープフリーザー 690×320×485mm

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20908879 品番DW-80WZ15
参考基準価格(税別)¥780,000 販売価格(税込) ¥857,780
販売価格(税別)
779,800

車のバッテリー(DC24V)で使用できる小型ディープフリーザーです。
AC220V電源もしくは変圧器を用いて長時間の冷凍保存も可能です。
フタには鍵(南京錠)を取付け可能です。

電源DC24VまたはAC220〜240V 50/60Hz(周波数切替式・100V用変圧器付属) コード長さ(m)2.5 内寸法(mm)260×180×330 内容量(L)15 外寸法(Φmm)690×320×485 設定可能温度(℃)-80〜-40 騒音レベル(dB(A))45 アズワン品番4-4508-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする