導電性接着剤 NBシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20911119 品番NB8000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥45,600

耐熱・耐水性に優れた1液タイプです。

仕様冷凍 タイプ1液性 内容量(g)20 主成分エポキシ樹脂 粘度25000cP 外観(硬化後)銀色 硬化条件150℃(90分) アズワン品番4-4670-03 危険物の類別非危険物 引張剪断強度(N/cm2)1883

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エポキシ系接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする