ウインセス
ウインセスの 耐切創手袋
ウインセスの 超高強度ポリエチレン 耐切創手袋
ウインセスの その他 超高強度ポリエチレン
耐切創編み手袋 滑り止め加工 10双入 CR-01-Jシリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(10双)
注文コード
20912519
品番
CR-01-J-L
参考基準価格(税別)
¥13,400
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
編み手袋タイプでフィット感に優れます。
掌滑り止め加工付きです。
材質
高強力PE、滑り止め/シリコン
色
(手首糸)グレー
サイズ
L
入数(双)
10
機能
耐切創
アズワン品番
4-5256-03
耐切創性
レベル2
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000